Motion
00669150
OAL de 6", largo de la mordaza de 1-1/2" x ancho de la mordaza de 5/8", alicates de punta curvada de corte lateral con punta larga - mordaza serrada, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #11712341
No. Fabricante 00669150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
OAL de 6", largo de la mordaza de 1-1/2" x ancho de la mordaza de 5/8", alicates de punta curvada de corte lateral con punta larga - mordaza serrada, mangos sumergidos de plástico
Artículo MI #11712341
No. Fabricante 00669150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Características
    Estándar
  • Material del mango
    Plástico sumergido
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Tipo de mordaza
    Serrado
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Nariz doblada
  • Estilo de herramienta
    Punta larga/curvada
  • Tipo
    Nariz doblada

Descripción general

Descripción del fabricante
NARIZ DOBLADA DE 00669150 00669150 6" PLIERS0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo