Motion
00692830
5/8" Diam, Broca de 5/8", OAL de 7", Anclaje de hormigón de expansión en cuña, Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabeza de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11712447
No. Fabricante 00692830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diam, Broca de 5/8", OAL de 7", Anclaje de hormigón de expansión en cuña, Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabeza de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11712447
No. Fabricante 00692830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    5/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Expansión de cuña

Descripción general

Descripción del fabricante
00692830 00692830 5/8X7 ANCLAJE DE TACHUELO DE VÁLVULA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los anclajes de hormigón de expansión en cuña son anclajes de alta resistencia utilizados en hormigón agrietado y no agrietado
  • Tienen cuñas de expansión que se expanden en orificios de hormigón para aumentar la potencia de sujeción.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo