Motion
CALIBRE VERNIER .00 DE 00693168 00693168 12"

Value Collection
00693168 00693168 12"VERNIER CALIPER .00

Graduación Vernier 0.02mm de acero inoxidable de 0 a 12 in, profundidad de la mordaza de 2.3622 in, precisión de 0.0016 in, incluye profundidad, diámetro interior, diámetro exterior, paso
Artículo MI #11712452
No. Fabricante 00693168 00693168 12"VERNIER CALIPER .00
Precio64.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00693168 00693168 12"VERNIER CALIPER .00

Graduación Vernier 0.02mm de acero inoxidable de 0 a 12 in, profundidad de la mordaza de 2.3622 in, precisión de 0.0016 in, incluye profundidad, diámetro interior, diámetro exterior, paso
Artículo MI #11712452
No. Fabricante 00693168 00693168 12"VERNIER CALIPER .00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí

Detalles

  • Precisión
    0.0016 pulg.
  • Ajuste fino
    No
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Profundidad de la mordaza
    2.3622 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    300.00 mm
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Individual
  • Bloqueo del pulgar
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE VERNIER .00 DE 00693168 00693168 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo