Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima25 mm
- Tamaño máximo de la roscaM8x25
- Longitud mínima6 mm
- Tamaño mínimo de la roscaM4x6
Detalles
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 10.9
- Número de piezas1,000
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTornillos de cabeza plana