Motion
00700658
Surtido de tornillos de cabeza plana de acero de aleación de 350 piezas; rosca de M6x12 a M10x50
Artículo MI #11712459
No. Fabricante 00700658
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de tornillos de cabeza plana de acero de aleación de 350 piezas; rosca de M6x12 a M10x50
Artículo MI #11712459
No. Fabricante 00700658
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    50 mm
  • Tamaño máximo de la rosca
    M10x50
  • Longitud mínima
    12 mm
  • Tamaño mínimo de la rosca
    M6x12

Detalles

  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Número de piezas
    350
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tornillos de cabeza plana

Descripción general

Descripción del fabricante
00700658 00700658 350PC M6X12-M10X50 MET

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo