Motion
00700682
910 Pieza, 3/16 x 1-1/4 a 1/4x4, Cabezal de Arandela Hexagonal Surtido de Tornillos de Hormigón de Acero, Unidad Ranurada, 1-1/4 a 4" de Largo, Acabado PTFE
Artículo MI #11712462
No. Fabricante 00700682
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
910 Pieza, 3/16 x 1-1/4 a 1/4x4, Cabezal de Arandela Hexagonal Surtido de Tornillos de Hormigón de Acero, Unidad Ranurada, 1-1/4 a 4" de Largo, Acabado PTFE
Artículo MI #11712462
No. Fabricante 00700682
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    4 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    1/4x4 pulg.
  • Longitud mínima
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    3/16 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaños incluidos
    1/4 x 1-1/4 pulg., 1/4 x 1-3/4 pulg., 1/4 x 2-1/4 pulg., 1/4 x 2-3/4 pulg., 1/4 x 3-1/4 pulg., 1/4 x 3-3/4 pulg., 1/4x4 pulg., 3/16 x 1-1/4 pulg., 3/16 x 1-3/4 pulg., 3/16 x 2-1/4 pulg., 3/16 x 2-3/4 pulg., 3/16 x 3-1/4 pulg., 3/16 x 5-1/2 pulg., 3/16x4 pulg., 5/32 x 4-1/2

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Incluye
    (20) Brocas de Mampostería, (890) Tornillos de Hormigón con Cabeza de Arandela Hexagonal Ranurada
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    910
  • Tipo
    Tornillos para concreto

Descripción general

Descripción del fabricante
00700682 00700682 910PC CON REVESTIMIENTO DE PTFE BLU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo