Motion
00936088
Rango de 0mm a 8 in, Graduación de 0.001 in y 0.02 mm, 0.1 in por revolución, Calibrador de dial;Cara blanca, Longitud de mordaza de 1.97 in
Artículo MI #11712482
No. Fabricante 00936088
Precio101.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0mm a 8 in, Graduación de 0.001 in y 0.02 mm, 0.1 in por revolución, Calibrador de dial;Cara blanca, Longitud de mordaza de 1.97 in
Artículo MI #11712482
No. Fabricante 00936088

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.9700 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diámetro exterior
  • Color de la caja de marcación
    Plata
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00936088 00936088 8"/200MM PULGADAS/MÉTRICO D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo