Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size0.1406 in
- Flute Length1-3/4 in
- Overall Length6 in
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Tipo de canalEspiral
- GradoServicio pesado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Number Of Flutes2
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieBS47
- Shank TypeStraight
- EspecificaciónNAS
- Tipo de espiralEspiral normal
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
Descripción del fabricante
01000090 01000090 9/64X6" 135D HSS AIRCR
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. El óxido evita la formación de virutas, la corrosión y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro. Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos; los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.