Motion
01000132
Broca de extensión para aeronave de acero de alta velocidad de óxido OAL de 13/64" de diámetro y 6"; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11712496
No. Fabricante 01000132
Price$6.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de extensión para aeronave de acero de alta velocidad de óxido OAL de 13/64" de diámetro y 6"; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11712496
No. Fabricante 01000132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$6.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    0.2031 in
  • Flute Length  
    2-7/16 in
  • Overall Length  
    6 in

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Grado
    Servicio pesado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Number Of Flutes  
    2
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    BS47
  • Shank Type  
    Straight
  • Especificación
    NAS
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01000132 01000132 13/64X6" 135D HSS AIRC
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. El óxido evita la formación de virutas, la corrosión y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro. Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos; los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo