Motion
01000140
Broca de extensión para aeronave de acero de alta velocidad de óxido OAL de 7/32" de diámetro y 6"; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11712497
No. Fabricante 01000140
Precio5.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de extensión para aeronave de acero de alta velocidad de óxido OAL de 7/32" de diámetro y 6"; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11712497
No. Fabricante 01000140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.2188 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Grado
    Servicio pesado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    BS47
  • Mango Tipo  
    Recto
  • Especificación
    NAS
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01000140 01000140 7/32X6" 135D HSS AIRCR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. El óxido evita la formación de virutas, la corrosión y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales ferrosos con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y hierro. Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utiliza en aplicaciones de uso general. Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos; los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo