Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Diámetro del hombro5/8 pulg.
- Longitud del hombro5-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
SOCIO DE ALEACIÓN 01021328 01021328 5/8 X 5-1/2
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.