Motion
01021393
3/4" Diámetro de hombro x 6" Longitud de hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 0.977 a 1"
Artículo MI #11712615
No. Fabricante 01021393
Precio34.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro de hombro x 6" Longitud de hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 0.977 a 1"
Artículo MI #11712615
No. Fabricante 01021393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
01021393 01021393 3/4 X 6 BASE DE ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo