Motion
01022789
1-7/8" Diám. de fresa, 1-1/4" Diám. extremo pequeño, 4MT Mango cónico Morse, 7-3/8" Canal, Fresa puente; Canal recto, 13" Largo, Corte a mano derecha, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712618
No. Fabricante 01022789
Precio588.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/8" Diám. de fresa, 1-1/4" Diám. extremo pequeño, 4MT Mango cónico Morse, 7-3/8" Canal, Fresa puente; Canal recto, 13" Largo, Corte a mano derecha, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11712618
No. Fabricante 01022789

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio588.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7-3/8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    4MT
  • Diámetro de extremo pequeño
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPORADOR DE FLUTA STR DE 01022789 01022789 1-7/8"
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para su uso en la construcción de ensamblajes de acero estructural, puentes y construcción naval; Bright proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.; El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.; Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno. Se pueden retirar rápidamente durante una operación. El cono es de aproximadamente 5/8 pulgadas por pie; las acanaladuras rectas son las más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo