Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1-5/16 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1302 pulg.
- Diámetro del mango9/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.1029 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#3/0
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalHelical
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
01025170 01025170 N.o 3/0 FLUTE HÉLICO
- Los escariadores de canal helicoidal se utilizan para escariar orificios de pasador cónico en operaciones de agujero pasante y ciego
- Estas acanaladuras están diseñadas con una construcción en espiral alta para una empaquetadura de virutas reducida.