Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaNo
- Tamaño máx. del comercio#5
- Tamaño mínimo de la operación#1
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Broca combinada y alfombrilla CntrsinkAcero de alta velocidad
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteSimple
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- Número de piezas5
- Material de la unidad de almacenamientoPlástico
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.