Motion
01037050
#5 Fresa y avellanador combinado de acero de alta velocidad y corte simple de 90° Incl Angle: 7/16" de diámetro del cuerpo, 3/16" de diámetro de la punta x 3/16" de longitud de la punta, 2-3/4" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712651
No. Fabricante 01037050
Precio10.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#5 Fresa y avellanador combinado de acero de alta velocidad y corte simple de 90° Incl Angle: 7/16" de diámetro del cuerpo, 3/16" de diámetro de la punta x 3/16" de longitud de la punta, 2-3/4" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712651
No. Fabricante 01037050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    7/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    90
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #5

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Simple
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01037050 01037050 N.o 5 90D HSS TYP BAJA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo