Motion
01040138
#13 Broca combinada y avellanador de acero de alta velocidad con corte Bell Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/4" Body Diam, 3/32" Point Diam x 3/32" Point Length, 2" OAL, Right Hand Cut, Double End
Artículo MI #11712655
No. Fabricante 01040138
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#13 Broca combinada y avellanador de acero de alta velocidad con corte Bell Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/4" Body Diam, 3/32" Point Diam x 3/32" Point Length, 2" OAL, Right Hand Cut, Double End
Artículo MI #11712655
No. Fabricante 01040138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la campana
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Diámetro del punto de perforación
    3/32 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    3/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tamaño comercial
    #13

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Campana
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01040138 01040138 N.o 13 60D CAMPANA HSS TY
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo