Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la campana0.4000 pulg.
- Diámetro del cuerpo1/2 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Diámetro del punto de perforación3/16 pulg.
- Longitud del punto de perforación3/16 pulg.
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaNo
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño comercial#16
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteCampana
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- ConocidoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01040161 01040161 N.o 16 60D CAMPANA HSS TY
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.