Motion
01040179
#17 Broca combinada y avellanador de acero de alta velocidad con corte Bell Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/8" Body Diam, 7/32" Point Diam x 7/32" Point Length, 3-1/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
Artículo MI #11712659
No. Fabricante 01040179
Price$21.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#17 Broca combinada y avellanador de acero de alta velocidad con corte Bell Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/8" Body Diam, 7/32" Point Diam x 7/32" Point Length, 3-1/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
Artículo MI #11712659
No. Fabricante 01040179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$21.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la campana
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Diámetro del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #17

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Campana
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01040179 01040179 N.o 17 60D CAMPANA HSS TY
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo