Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la campana0.6000 pulg.
- Diámetro del cuerpo3/4 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Diámetro del punto de perforación1/4 pulg.
- Longitud del punto de perforación1/4 pulg.
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaNo
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Tamaño comercial#18
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteCampana
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- ConocidoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
01040187 01040187 N.o 18 60D CAMPANA HSS TY
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.