Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación1/8 pulg.
- Longitud del punto de perforación1/8 pulg.
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaSí
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño comercial#4
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteSimple
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- ConocidoNo
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.