Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo5/16 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Diámetro del punto de perforación1/8 pulg.
- Longitud del punto de perforación1/8 pulg.
- Ángulo incluido60
- Herramienta largaNo
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño comercial#4
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de filo de corteSimple
- Tipo de extremoDoble
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Cabezal de fresa insertableNo
- MaterialCobalto
- ConocidoNo
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.