Motion
01045079
#7 Fresa y avellanador combinados de cobalto de 60° Incl Angle: 5/8" de diámetro del cuerpo, 1/4" de diámetro de la punta x 1/4" de longitud de la punta, 3-1/4" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712699
No. Fabricante 01045079
Precio30.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#7 Fresa y avellanador combinados de cobalto de 60° Incl Angle: 5/8" de diámetro del cuerpo, 1/4" de diámetro de la punta x 1/4" de longitud de la punta, 3-1/4" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712699
No. Fabricante 01045079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Diámetro del punto de perforación
    1/4 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #7

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Simple
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Material
    Cobalto
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01045079 01045079 N.o 7 60D TIPO DE BAÑERA BAJA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo