Motion
01047083
#8 Fresa y avellanador combinados de cobalto de 82° Incl Angle: 3/4" de diámetro del cuerpo, 5/16" de diámetro de la punta x 5/16" de longitud de la punta, 3-1/2" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712707
No. Fabricante 01047083
Precio33.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8 Fresa y avellanador combinados de cobalto de 82° Incl Angle: 3/4" de diámetro del cuerpo, 5/16" de diámetro de la punta x 5/16" de longitud de la punta, 3-1/2" OAL, corte a mano derecha, doble extremo
Artículo MI #11712707
No. Fabricante 01047083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    5/16 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    5/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    82
  • Herramienta larga
    No
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño comercial
    #8

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de filo de corte
    Simple
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01047083 01047083 N.o 8 82D TIPO DE BAÑERA BAJA
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo