Motion
01048123
Pasador de resorte ranurado largo de 2mm diámetro x 8mm ;Acero de grado 1070-1080 , acabado liso
Artículo MI #11712718
No. Fabricante 01048123
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de resorte ranurado largo de 2mm diámetro x 8mm ;Acero de grado 1070-1080 , acabado liso
Artículo MI #11712718
No. Fabricante 01048123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2.00 mm
  • Longitud
    4.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1070-1080
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
MUELLE MÉTRICO 01048123 01048123 2MM X 8
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo