Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25,000
- Tipo de refuerzoReforzado
- Compensación de herramientasAmoladora de troqueles
- Dureza de la ruedaT
- Clasificación de dureza de la ruedaDuro
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.