Motion
01102623
3 x 1/8, 1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 25,000 Max RPM, Use with Die Grinders
Artículo MI #11712953
No. Fabricante 01102623
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 x 1/8, 1/4" Hole 36 Grit Aluminum Oxide Cutoff Wheel - Very Coarse, Reinforced, 25,000 Max RPM, Use with Die Grinders
Artículo MI #11712953
No. Fabricante 01102623

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25,000
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • Dureza de la rueda
    R
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102623 01102623 3X1/8X1/4 A36R EE. UU. REI
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo