Motion
01102722
5 x 0.045, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 7/8" - Grado medio, Reforzada, 12,224 RPM máx., Usar con afiladores en ángulo
Artículo MI #11712963
No. Fabricante 01102722
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 x 0.045, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 7/8" - Grado medio, Reforzada, 12,224 RPM máx., Usar con afiladores en ángulo
Artículo MI #11712963
No. Fabricante 01102722
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12,224
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Amoladoras angulares
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102722 01102722 5X.045X7/8 A60T USA RE
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo