Motion
01102748
6 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 5/8" - Grado medio, Reforzada, 10,186 RPM máx., Usar con sierras circulares
Artículo MI #11712964
No. Fabricante 01102748
Precio8.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 5/8" - Grado medio, Reforzada, 10,186 RPM máx., Usar con sierras circulares
Artículo MI #11712964
No. Fabricante 01102748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10,186
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Sierras circulares
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102748 01102748 6X1/32X5/8 A60T USA RE
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo