Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8,732
- Tipo de refuerzoReforzado
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaO
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.