Motion
01148279
#27 140° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 3" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713118
No. Fabricante 01148279
Precio1.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#27 140° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 3" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713118
No. Fabricante 01148279

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1440 pulg.
  • Longitud del canal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1440 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    140
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS26
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01148279 01148279 N.o 27 ESPIRAL RÁPIDO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad
  • Se utilizan en acero inoxidable y materiales blandos no ferrosos
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo