Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.0400 pulg.
- Longitud del canal11/16 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro del mango0.0400 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaPropósito general
- Punto de perforación140
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de puntoEstándar
- SerieBS26
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral rápido
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad
- Se utilizan en acero inoxidable y materiales blandos no ferrosos
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.