Motion
01148782
#78 140° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 7/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713169
No. Fabricante 01148782
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#78 140° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, Mango recto, 7/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713169
No. Fabricante 01148782

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0160 pulg.
  • Longitud del canal
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    140
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    BS26
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01148782 01148782 N.o 78 ESPIRAL RÁPIDO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas espirales rápidas tienen canales más finos y se utilizan en aplicaciones de alta velocidad
  • Se utilizan en acero inoxidable y materiales blandos no ferrosos
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo