Motion
01165075
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 7/64" y 118° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-5/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713203
No. Fabricante 01165075
Precio0.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de trabajo de acero de alta velocidad de 7/64" y 118° Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 2-5/8" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11713203
No. Fabricante 01165075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1094 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01165075 01165075 7/64" 118D HSS BRIGHT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo