Motion
01186139
1/16 a 1/4", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;13 piezas, punta estándar, mango recto, serie 208
Artículo MI #11713378
No. Fabricante 01186139
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16 a 1/4", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;13 piezas, punta estándar, mango recto, serie 208
Artículo MI #11713378
No. Fabricante 01186139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 11/64 pulg., 3/16 pulg., 13/64 pulg., 7/32 pulg., 15/64 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    13
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
01186139 01186139 13PC 1/16-1/4X64 118D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo