Motion
01186154
1/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;15 piezas, punta estándar, mango recto, serie 208
Artículo MI #11713379
No. Fabricante 01186154
Precio89.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;15 piezas, punta estándar, mango recto, serie 208
Artículo MI #11713379
No. Fabricante 01186154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 13/32 pulg., 7/16 pulg., 15/32 pulg., 1/2 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    15
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
01186154 01186154 15PC 1/16-1/2X32 118D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo