Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 11/64 pulg., 3/16 pulg., 13/64 pulg., 7/32 pulg., 15/64 pulg., 1/4 pulg., 17/64 pulg., 9/32 pulg., 19/64 pulg., 5/16 pulg., 21/64 pulg., 11/32 pulg., 23/64 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Número de piezas21
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.