Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg.
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaTrabajo pesado
- Punto de perforación135
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Tipo de puntoPunto de división
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.