Motion
01190099
Broca de trabajo de cobalto de 9/64" y 135° - Acabado brillante, corte a mano derecha, canal en espiral, 2-7/8" OAL, punto dividido
Artículo MI #11713498
No. Fabricante 01190099
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de trabajo de cobalto de 9/64" y 135° - Acabado brillante, corte a mano derecha, canal en espiral, 2-7/8" OAL, punto dividido
Artículo MI #11713498
No. Fabricante 01190099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
01190099 01190099 9/64 EMPLEADOS DE COBALTO DR
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo