Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1772 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal24.00 mm
- Longitud total58.00 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaBrillante
- Calidad de brocaServicio pesado
- Material de la brocaCobalto
- Tipo de puntoPunto de división
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.