Motion
01195791
5.5mm Broca para máquina de tornillo de cobalto de 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal 28mm , 66mm OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713539
No. Fabricante 01195791
Precio3.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5.5mm Broca para máquina de tornillo de cobalto de 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal 28mm , 66mm OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713539
No. Fabricante 01195791

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2165 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    28.00 mm
  • Longitud total
    66.00 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Servicio pesado
  • Material de la broca
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
COBALTO DE 01195791 01195791 5.50MM 135 °
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo