Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 11/64 pulg., 3/16 pulg., 13/64 pulg., 7/32 pulg., 15/64 pulg., 1/4 pulg.
Detalles
- Número de piezas13
- Tipo de puntoPunto de división
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
01196138 01196138 13PC 1/16-1/4X64 135D
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.