Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 3/32 pulg., 1/8 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 9/32 pulg., 5/16 pulg., 11/32 pulg., 3/8 pulg., 13/32 pulg., 7/16 pulg., 15/32 pulg., 1/2 pulg.
Detalles
- Número de piezas15
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.