Motion
01198126
#12 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 3-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713567
No. Fabricante 01198126
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 3-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713567
No. Fabricante 01198126
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1890 pulg.
  • Longitud del canal
    2-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1890 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
01198126 01198126 N.o 12 JOBBERS DE COBALTO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo