Motion
01198308
#30 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado brillante, Corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713585
No. Fabricante 01198308
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#30 135° Broca de trabajo de cobalto - Acabado brillante, Corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713585
No. Fabricante 01198308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1285 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1285 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
01198308 01198308 N.o 30 JOBBERS DE COBALTO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo