Motion
01199017
Letra A 135° Broca para trabajos de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 3-7/8" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713616
No. Fabricante 01199017
Precio6.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra A 135° Broca para trabajos de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 3-7/8" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713616
No. Fabricante 01199017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2340 pulg.
  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
01199017 01199017 LETRAS UN TRABAJADOR DE COBALTO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo