Motion
01199025
Letra B 135° Broca para trabajos de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713617
No. Fabricante 01199025
Precio6.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra B 135° Broca para trabajos de cobalto - Acabado brillante, Corte a la derecha, Canal en espiral, 4" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11713617
No. Fabricante 01199025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2380 pulg.
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2380 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Tipo de punto
    Punto de división

Descripción general

Descripción del fabricante
TRABAJADOR DE COBALTO DE 01199025 01199025 LETRAS B
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo