Motion
01249903
1 a 10mm, punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;19 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11713827
No. Fabricante 01249903
Precio93.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 a 10mm, punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;19 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #11713827
No. Fabricante 01249903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.50 mm, 8.00 mm, 8.50 mm, 9.00 mm, 9.50 mm, 10.00 mm

Detalles

  • Número de piezas
    19
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
01249903 01249903 19PC 1-10MMX.5MM HSS B
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo