Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca6.00 mm, 6.10 mm, 6.20 mm, 6.30 mm, 6.40 mm, 6.50 mm, 6.60 mm, 6.70 mm, 6.80 mm, 6.90 mm, 7.00 mm, 7.10 mm, 7.20 mm, 7.30 mm, 7.40 mm, 7.50 mm, 7.60 mm, 7.70 mm, 7.80 mm, 7.90 mm, 8.00 mm, 8.10 mm, 8.20 mm, 8.30 mm, 8.40 mm, 8.50 mm, 8.60 mm, 8.70 mm, 8.80 mm, 8.90 mm, 9.00 mm, 9.10 mm, 9.20 mm, 9.30 mm, 9.40 mm, 9.50 mm, 9.60 mm, 9.70 mm, 9.80 mm, 9.90 mm, 10.00 mm
Detalles
- Número de piezas41
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.