Motion
01276419
Broca de longitud cónica de cobalto de 41/64" y 118° - Acabado brillante, Longitud de canal de 5-7/8", 9" OAL
Artículo MI #11713852
No. Fabricante 01276419
Precio617.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica de cobalto de 41/64" y 118° - Acabado brillante, Longitud de canal de 5-7/8", 9" OAL
Artículo MI #11713852
No. Fabricante 01276419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio617.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    41/64 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    5-7/8 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    41/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M-35

Descripción general

Descripción del fabricante
01276419 01276419 41/64" 118D STR DE COBALTO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo